HYDROWEAR POLOSHIRT LM MARBELLA 043635 FLUO OR/ZWART MT S
Polo Marbella Hi-Vis oranje/blauw
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:043635OB-S
Rubix:22093718
EAN:5420011775783



Productdetails : HYDROWEAR POLOSHIRT LM MARBELLA 043635 FLUO OR/ZWART MT S
Polo longsleeves Multi Bodywear. Borstzak, gasdectielus, tricotkraag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | acryl |
| Secundaire kleur | blauw |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 60% modacryl/38% katoen/2% anti-static |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,78 excl. BTW
/ stuk
€ 90,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen