Referenties
Tricorp:201018Navy4XL
Rubix:A0315673
EAN:8718326112162






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT 201018 MARINE MT 4XL
Dit poloshirt is geproduceerd van een duurzaam materiaal wat voor 50% bestaat uit gekamd katoen en voor 50% uit polyester. Het poloshirt verliest geen vorm en kleur tijdens het wassen en drogen en behoudt te allen tijde de uitstekende kwaliteit. De polo is afgewerkt met een 3 knoopsluiting en wordt geleverd als recht model met zij-splitjes. Dit product is wasbaar op 60 graden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,68 excl. BTW
/ stuk
€ 18,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
