Referenties
Santino:1001999
Rubix:22690422
Fabrikant:200010-6016-3XL
EAN:8711966549305

Productdetails : (U) SANTINO POLOSHIRT CHARMA KOBALT BLAUW MT 3XL
Poloshirt , 210 gr/m², 100% gekamde katoen, voorgekrompen, enzym en silicon washed, piqué, unisex, achterzijde 3 cm langer, zijsplitjes, korte mouw, platgebreide rib kraag, 3-knoopsluiting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 100% gekamde katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,29 excl. BTW
/ stuk
€ 14,87 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
