TRICORP POLOSHIRT LM REDEFINED UNI 206105 ZAND MT XXL

TRICORP POLOSHIRT LM REDEFINED UNI 206105 ANTR

Zie technische informatie

Referenties

Tricorp:206105SandXXL
Rubix:A0886619
Fabrikant:206105SandXXL
EAN:8718326574113
TRICORP POLOSHIRT LM REDEFINED UNI 206105 ZAND MT XXL

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maat2xl
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Zie alle specificaties

Productdetails : TRICORP POLOSHIRT LM REDEFINED UNI 206105 ZAND MT XXL


Het Poloshirt Lange Mouw Redefined van Tricorp is de perfecte keuze voor wie het hele jaar door professioneel voor de dag wil komen zonder concessies te doen aan duurzaamheid of comfort. Dit stijlvolle poloshirt met lange mouwen is ontworpen voor dagelijks gebruik in uiteenlopende werkomgevingen, en biedt net dat beetje extra bescherming op koelere dagen.Met een hoogwaardige mix van 50% biologisch katoen en 50% gerecycled polyester, voelt het shirt zacht aan op de huid, ademt het goed en draagt het bij aan een duurzamere toekomst. De piqué geweven stof met een doekgewicht van 210 g/m² geeft het shirt een stevige en luxe uitstraling, terwijl de regular fit zorgt voor een comfortabele pasvorm voor zowel mannen als vrouwen.De verdekte knoopsluiting onder de polokraag geeft het shirt een nette, representatieve look. Ook biedt het werkshirt betrouwbare bescherming tegen schadelijke UV-straling dankzij de UPF 40+ classificatie volgens de EN 13758-norm voor UV-beschermende kleding. Het Poloshirt Lange Mouw Redefined is een duurzame en representatieve keuze voor elke professional die ook op koudere dagen comfortabel en stijlvol gekleed wil zijn. Dit shirt is wasbaar op 60°C. Dat betekent hygiënisch schoon, keer op keer, zonder verlies van pasvorm of kwaliteit. Het poloshirt lange mouw redefined is leverbaar in XS tot en met 5XL en kan gekozen worden in de kleuren Anthracite, Black, Ink, Sand en Teal.Combineer dit poloshirt met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maat2xl
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal50% biologisch katoen / 50% recycled polyester
17,76 excl. BTW
/ stuk
21,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat