Referenties
Santino:200016_1000-3XL
Rubix:22322644
Fabrikant:1008411
EAN:8711966730277

Productdetails : SANTINO POLOSHIRT RICARDO WIT MT 3XL
Poloshirt, 60% katoen / 40% polyester, 210 gr/m², piqué, regular fit met polokraag, 3-knoopsluiting, splitjes in zijnaad en verlengd achterpand.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 60% cotton / 40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,83 excl. BTW
/ stuk
€ 16,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
