TRICORP POLOSHIRT MULTINORM 203003 FLUO GEEL/INKT BL MT 3XL
Poloshirt Multinorm Bicolor
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:203003FluoryellowInk3XL
Rubix:A0358482
EAN:8718326089075






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT MULTINORM 203003 FLUO GEEL/INKT BL MT 3XL
Het Poloshirt Multinorm Bicolor heeft een eigentijdse uitstraling en is vervaardigd uit 60% modacryl, 39% gekamd katoen en 1% overig met een doekgewicht van 200 gr/m2. Dit product heeft hoge zichtbaarheidsnormering EN ISO 20471, is EN ISO 11612 (bescherming tegen hitte en vlammen) en EN 1149 (bescherming tegen elektrostatische eigenschappen) gecertificeerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Lange mouwen | ja |
| Gewicht | 200 g/m² |
| Materiaal | 60% modacryl / 39% katoen / 1% carbon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,73 excl. BTW
/ stuk
€ 96,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
