PORTWEST POLOSHIRT KM PW3 T180 HI-VIS ORANJE/ZWART MT 5XL
Polo
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:T180OBR5XL
Rubix:A0380138
Fabrikant:T180OBR5XL
EAN:5036108346837



Documenten
Productdetails : PORTWEST POLOSHIRT KM PW3 T180 HI-VIS ORANJE/ZWART MT 5XL
Dit poloshirt is gemaakt van hoogwaardig ademend Cotton Comfort-materiaal in combinatie met HiVisTex Pro-tape en biedt uitstekend comfort en bewegingsvrijheid. Het heeft een lus aan de knoopsluiting, ideaal voor het bevestigen van een bril of pen.
Sterke punten
•Vochtafvoerende stof die het lichaam koel en droog houdt
Hoog katoengehalte voor superieur comfort
Lichtgewicht, flexibele HiVisTex Pro gesegmenteerde reflecterende tape voor betere zichtbaarheid
Borstzak
Lus bij de sluiting, ideaal voor het bevestigen van een bril/pennen
Zijsplitten voor extra comfort
Superieure styling met contrasterende kraag en fluorescerende streep
Ontworpen met een comfortabele pasvorm
Contrasterende kleuren voor extra stijl
Warmtegevoelige gesegmenteerde reflecterende tape voor extra zichtbaarheid
Hoog katoengehalte voor superieur comfort
Lichtgewicht, flexibele HiVisTex Pro gesegmenteerde reflecterende tape voor betere zichtbaarheid
Borstzak
Lus bij de sluiting, ideaal voor het bevestigen van een bril/pennen
Zijsplitten voor extra comfort
Superieure styling met contrasterende kraag en fluorescerende streep
Ontworpen met een comfortabele pasvorm
Contrasterende kleuren voor extra stijl
Warmtegevoelige gesegmenteerde reflecterende tape voor extra zichtbaarheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 5xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Lange mouwen | nee |
| Ademend | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,16 excl. BTW
/ stuk
€ 30,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen