MASCOT POLOSHIRT MURTON 50130-933 HV GEEL/ZWART MT S
Poloshirt Murton Hi-vis geel/zwart
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50130-933-1709-S
Rubix:22862900
EAN:5711074320370

Documenten
Productdetails : MASCOT POLOSHIRT MURTON 50130-933 HV GEEL/ZWART MT S
Fluorescerend, met rechte en verticale, schuine reflectie. Tweekleurig. Moderne pasvorm. Comfortabel katoen aan de binnenkant en duurzaam polyester met strectch aan de buitenkant. Elastische reflectieband. Tricot in de kraag. Rits bij de hals. Netmateriaal met ventilatie onder de armen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Lange mouwen | nee |
| Ademend | nee |
| Gewicht | 170 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester/50% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,16 excl. BTW
/ stuk
€ 95,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen