TRICORP POLOSHIRT VERKEERSREGELAAR 203011 OR/GE MT XS
Poloshirt Verkeersregelaar
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:203011OranYellowXS
Rubix:22087099

Productdetails : TRICORP POLOSHIRT VERKEERSREGELAAR 203011 OR/GE MT XS
Dit poloshirt verkeersregelaar is EN ISO 20471:2013 klasse 2 gecertificeerd. Het product is vervaardigd uit 50% CoolDry Polyester en 50% Polyester met een doekgewicht van 180 gr/m2 en biedt bescherming tegen de zon door een UPF40+. Maak je outfit compleet met een bijpassende Softshell of Parka Verkeersregelaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xs |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 50% polyester / 50% polyester cooldry |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,64 excl. BTW
/ stuk
€ 41,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
