TRICORP POLOSHIRT LM RWS BIRDSEYE 203005 GEEL MT XS
Poloshirt RWS Birdseye Lange Mouw
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:203005FluoryellowXS
Rubix:A0025819
EAN:8718326092549






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT LM RWS BIRDSEYE 203005 GEEL MT XS
Veiligheid door zichtbaarheid. De producten zijn vervaardigd uit 50% polyester garens en 50% CoolDry garens met een doekgewicht van 180 gr/m² en bieden bescherming tegen de zon door een UPF 40+. Verkrijgbaar in de kleuren fluororange en fluoryellow en in een ruime maatrange.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xs |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% polyester cooldry |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,40 excl. BTW
/ stuk
€ 44,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
