GISS POLO URBAN 2 HI-VIS ORANJE MT XL 894528

Hivis Polo URBAN 3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:894528
Rubix:A0466647
Fabrikant:894528
EAN:3660338469251
GISS POLO URBAN 2 HI-VIS ORANJE MT XL 894528
brand logo

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maatxl
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS POLO URBAN 2 HI-VIS ORANJE MT XL 894528


Het GISS Hivis URBAN 3 poloshirt is ontworpen om comfort, veiligheid en milieuvriendelijkheid te combineren. Het is vervaardigd uit 100% gerecycled polyester en biedt een uitstekende duurzaamheid, terwijl het zowel overdag als ’s nachts voor optimale zichtbaarheid zorgt.

Kenmerken:
Dit high-visibility poloshirt is gemaakt van 100% gerecycled polyester met een gewicht van 130 g/m² en garandeert zowel lichtheid als robuustheid. Het is uitgerust met opgenaaide retroreflecterende banden die strategisch zijn geplaatst om een snelle detectie in koplamplicht mogelijk te maken, waardoor de veiligheid in de nabijheid van voertuigen wordt verhoogd. De snit is afgestemd op optimale bewegingsvrijheid, terwijl de nette afwerking extra draagcomfort biedt. Dankzij de samenstelling uit gerecyclede vezels draagt dit kledingstuk bij aan een ecologisch verantwoorde aanpak.

Specificaties:
• Materiaal: 100% gerecycled polyester
• Gewicht: 130 g/m²
• Retroreflecterende opgenaaide banden
• Klasse: 2
• Kleur: fluorescerend geel of oranje
• Verkrijgbaar in meerdere maten
• Wasbaar tot 25 cycli op max. 40 °C
• Binnenstebuiten wassen

Normen:
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s
• EN ISO 20471 + A1: high-visibility kleding van klasse 2 (testmethoden en eisen)

Merkinformatie:
GISS is aanwezig in meer dan 22 landen met meer dan 650 vestigingen en maakt deel uit van het Rubix-netwerk, de grootste Europese distributeur van industriële benodigdheden. Al meer dan 25 jaar biedt GISS een compleet assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de veiligheid van professionals. Het bedrijf levert aan bijna 40.000 klanten in heel Europa en zet zich in om hun belangrijkste troef te beschermen: hun medewerkers.

Sterke punten

• Optimale zichtbaarheid overdag en ’s nachts dankzij de reflecterende banden
• Verhoogde duurzaamheid dankzij opgenaaide banden die niet loslaten zoals gelijmde varianten
• Milieuvriendelijk ontwerp in 100% gerecycled polyester

Toepassingen

Het Hivis URBAN 3 poloshirt is ideaal voor professionele omgevingen waar hoge zichtbaarheid vereist is. Het wordt aanbevolen voor werkzaamheden op bouwplaatsen, wegwerkzaamheden, logistieke activiteiten en buitenwerk in omgevingen met weinig licht. Dit poloshirt is perfect geschikt voor werknemers die continu zichtbaar moeten blijven en tegelijk willen profiteren van optimaal draagcomfort.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maatxl
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
€ 909,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 1.099,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Kleur

Maat