PORTWEST POLOSHIRT S479 HI-VIS ORANJE/MARINE MT L

PORTWEST POLOSHIRT S479 HI-VIS ORANJE/MARINE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:S479ONRL
Rubix:40240772
EAN:5036108145225
PORTWEST POLOSHIRT S479 HI-VIS ORANJE/MARINE MT L

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maatl
Klasse EN204711
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST POLOSHIRT S479 HI-VIS ORANJE/MARINE MT L


Het moderne ontwerp, de veiligheid en het gebruikscomfort zijn de belangrijkste kenmerken van de S479. Dit model, met een contrasterend deel, is perfect voor warme en vuile omgevingen waar bescherming met hoge zichtbaarheid vereist is.

Kenmerken
Ademend materiaal dat vocht van het lichaam afvoert en de gebruiker koel en comfortabel houdt
De hoogwaardige absorberende afwerking versnelt het drogen van het materiaal en helpt vuil te verwijderen
Reflecterende band voor betere zichtbaarheid
Superieur ontwerp met contrasterende kraag met fluorescerende lijn
Contrasterende panelen ter bescherming tegen vuil
Openingenaan de zijkant
Ruime pasvorm voor comfort
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
CE-gecertificeerd
UPF 40+ geclassificeerd weefsel dat 98% van de UV-stralen blokkeert
Tweekleurige polo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maatl
Klasse EN204711
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Materiaal100% polyester
€ 14,60 excl. BTW
/ stuk
€ 17,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat