FACTA CONSTR TRICORP POLOSHIRT 180GR 201003 ZWART MT 4XL
POLOSHIRT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:FACTA CONSTR-201003Black4XL
Rubix:35229423
Fabrikant:FACTA CONSTR-201003Black4XL

Documenten
Productdetails : FACTA CONSTR TRICORP POLOSHIRT 180GR 201003 ZWART MT 4XL
Facta constr tricorp poloshirt 180gr 201003 zwart mt 4xl
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,55 excl. BTW
/ stuk
€ 17,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
4xl
