Referenties
Santino:1228435
Rubix:A0400800
Fabrikant:1228435
EAN:8720686003004

Productdetails : SANTINO POLOSHIRT MAX DAMES MARINE MT XXL
Santino poloshirt max dames marine mt xxl
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,03 excl. BTW
/ stuk
€ 16,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
