GATES TANDRIEM 14MGT 3360 90 POLYCHAIN CARBON VOLT
Poly Chain Carbon Volt-tandriem
Zie technische informatieReferenties
Gates:PCV 14MGT 3360 90
Rubix:02351626
Fabrikant:923907240
EAN:5414465494130



Productdetails : GATES TANDRIEM 14MGT 3360 90 POLYCHAIN CARBON VOLT
Het vermogen dat u wilt, de veiligheid die u nog nooit had! Antistatische aandrijfriemen zijn een noodzaak in vluchtige omgevingen, zoals die in de energie-, landbouw- en petrochemische industrie. De Poly Chain Carbon Volt-riem is de enige riem op de markt die een toonaangevende oplossing biedt die voldoet aan de ISO 9563-norm voor statische geleidbaarheid gedurende de volledige levensduur van de riem. De gepatenteerde statisch geleidende mantelconstructie voert statische elektriciteit veilig af naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing. Dit maakt het de veiligste en sterkste optie voor toepassingen in ATEX-omgevingen. Gates maakt gebruik van gepatenteerde koolstofvezel trekkabels voor een hoger vermogen, compactheid en flexibiliteit, terwijl ook de achterkant kan worden gebruikt. In combinatie met Gates Poly Chain GT-tandwielen beschikt u over een lichtgewicht, duurzaam en onderhoudsvrij systeem dat meer dan een evenwaardige vervanging is voor rollenkettingen.
Sterke punten
Chemisch bestendige polyurethaanverbinding die zorgt voor een optimale hechting met de koolstof trekkoorden.
Nylon bekleding die fungeert als een slijtvast oppervlak, de tanden beschermt en wrijvingsverliezen tot een minimum beperkt.
Hoog vermogen en hoge prestaties met een lichtgewicht, soepel lopende constructie.
Kromlijnig tandprofiel voor een betere spanningsverdeling en een hogere totale belasting.
Koolstofvezelversterking voor hoge sterkte en lengtestabiliteit.
Gelijkwaardig vermogen aan rollenkettingaandrijvingen met dezelfde breedte.
Ondersteunt een onderhoudsvrije, energiebesparende werking.
Bestand tegen vocht, chemicaliën, verontreinigende stoffen en slijtage.
Rendement tot 99%.
Nylon bekleding die fungeert als een slijtvast oppervlak, de tanden beschermt en wrijvingsverliezen tot een minimum beperkt.
Hoog vermogen en hoge prestaties met een lichtgewicht, soepel lopende constructie.
Kromlijnig tandprofiel voor een betere spanningsverdeling en een hogere totale belasting.
Koolstofvezelversterking voor hoge sterkte en lengtestabiliteit.
Gelijkwaardig vermogen aan rollenkettingaandrijvingen met dezelfde breedte.
Ondersteunt een onderhoudsvrije, energiebesparende werking.
Bestand tegen vocht, chemicaliën, verontreinigende stoffen en slijtage.
Rendement tot 99%.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,363 g |
| Profiel | 14mgt |
| Werklengte | 3360 mm |
| Breedte riem | 90 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 240 |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.414,41 excl. BTW
/ stuk
€ 4.131,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen