GATES TANDRIEM PC2 8MGT 1000 36 POLYCHAIN

Poly Ketting GT2 Tandriem

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:PC2 8MGT 1000 36
Rubix:02350110
Fabrikant:927509051
EAN:5412571231564
GATES TANDRIEM PC2 8MGT 1000 36 POLYCHAIN
Technische samenvatting
Profiel8mgt
Werklengte1000 mm
Breedte riem36 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM PC2 8MGT 1000 36 POLYCHAIN


Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 is ontworpen voor optimale prestaties op aandrijvingen met een hoog koppel en een lage snelheid in elke industriële toepassing. Deze lichtgewicht riem heeft een verhoogd vermogen dat tot 40% hoger ligt dan bij vorige constructies, met behoud van dezelfde lange levensduur. Poly Chain GT2 werkt op Poly Chain GT-poelies. Deze riemen vormen een uitstekend alternatief voor rollenkettingen, omdat ze niet nagespannen of gesmeerd hoeven te worden. Ruimtebesparend, gewichtbesparend en geldbesparend, Poly Chain GT2 heeft een lange en betrouwbare levensduur.

Sterke punten

•Can transmit up to 100% of its maximum rated load from either side of the belt, alternatively, it can transmit a load on both sides - provided the sum of the loads does not exceed the maximum capacity
Free of lubrication and maintenance

Toepassingen

Paper and textile industries

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mgt
Werklengte1000 mm
Breedte riem36 mm
Materiaalrubber
Tanddeling8 mm
Aantal tanden1000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
275,54 excl. BTW
/ stuk
333,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden