Referenties
KTR:POLY-NORM 28 AR GG 20H7-NND
Rubix:A0307981
Fabrikant:950283102000

Documenten
Productdetails : KTR POLY-NORM 28 GJL NAAF AR 1.0 20H7
KTR POLY-NORM torsieel elastische, slagvaste askoppeling. Axiaal insteekbaar, eenvoudig te monteren. Deze koppeling onderscheidt zich vooral door zijn korte constructie. De POLY-NORM is in vrijwel alle sectoren van de algemene machinebouw en de pompenindustrie toepasbaar.
28 AR GG 20H7-NND-GEW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 432 g |
| Type | poly-norm |
| Materiaal | gietijzer |
| Maat | 28 |
| Naaflengte | 59 mm |
| Buitendiameter | 69 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,57 excl. BTW
/ stuk
€ 35,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
