KTR POLY-NORM 60 GJL NAAF AR 60MM
Poly-NORM naaf met groef volgens DIN en schroefdraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
KTR:POLY-NORM 60 AR GG 60H7-NND
Rubix:A0721501
Fabrikant:950603106000

Documenten
Productdetails : KTR POLY-NORM 60 GJL NAAF AR 60MM
Poly-NORM naaf met groef volgens DIN en schroefdraad
60 AR GG 60H7-NND-GEW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2630 g |
| Type | poly-norm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,66 excl. BTW
/ stuk
€ 92,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
