KTR ROTEX GS 48 ST-H KLEMRING NAAF 6.0 48MM
ROTEX GS spanringnaaf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
KTR:ROTEX 48 GS ST 6.0 48H7
Rubix:01080811
Fabrikant:5,50485E+11

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 48 ST-H KLEMRING NAAF 6.0 48MM
ROTEX GS spanringnaaf
48 GS NAAF ST 6.0 48H7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2490 g |
| Type | rotex gs |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 353,25 excl. BTW
/ stuk
€ 427,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
