MECALINE POLYAMIDE DOP 8 - 859009

Polyamide stop

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:859009
Rubix:06851898
EAN:3660338140617
MECALINE POLYAMIDE DOP 8 - 859009
Technische samenvatting
Aansluiting 18
Materiaalpolyamide
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE POLYAMIDE DOP 8 - 859009


Plug rood
Materiaal: Nylon
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor insteekkoppelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 18
Materiaalpolyamide
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk16 bar
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,60 excl. BTW
/ 10 stuks
9,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen