GATES TANDRIEM 5MGT 815 15 POLYCHAIN CARBON

Polychain Carbon

Zie technische informatie
Referenties
Gates:PCC 5MGT 815 15
Rubix:A0205900
Fabrikant:927006028
EAN:5414465938443
GATES TANDRIEM 5MGT 815 15 POLYCHAIN CARBON
Technische samenvatting
Profiel5mgt
Werklengte815 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM 5MGT 815 15 POLYCHAIN CARBON


De trekkoorden van carbon garanderen een hoge trekkracht, superieure lengtestabiliteit en een verbeterde weerstand tegenschokbelasting en vermoeiing. Premium synchrone polyurethaan riem met gepatenteerde carbon trekkoorden. Uitzonderlijke vermogensoverdracht: minimaal 25% hogere krachtoverbrenging dan de Poly Chain® GT2 riemen. Verbeterde flexibiliteit, zeer buigzaam, rekt vrijwel niet uit.

Sterke punten

0

Toepassingen

• Poly Chain® GT schijven.
• Temperaturen van -54°C tot +85°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5mgt
Werklengte815 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling5 mm
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
64,03 excl. BTW
/ stuk
77,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen