GATES TANDRIEM PC2 8MGT 1000 21 POLYCHAIN

Polychain

Zie technische informatie
Referenties
Gates:PC2 8MGT 1000 21
Rubix:02350108
Fabrikant:927509050
EAN:5412571231557
GATES TANDRIEM PC2 8MGT 1000 21 POLYCHAIN
Technische samenvatting
Profiel8mgt
Werklengte1000 mm
Breedte riem21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM PC2 8MGT 1000 21 POLYCHAIN


Powergrip GT3 is gemaakt uit een geavanceerd mengsel van materialen. Deze nieuwe, technisch geavanceerde riem is geschikt voor tal van industriële toepassingen. De Powergrip GT3 synchrone riem brengt 30% meer kracht over dan vroegere riemgeneraties. Het volledige gamma werkt op bestaande aandrijvingen zonder dat het aandrijfsysteem moet worden aangepast.
Poly Chain GT2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain GT2 operates on Poly Chain GT pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain GT2 drives over a long and reliable service life.

Sterke punten

• Aanzienlijk verhoogde vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorigegeneraties.
• Lagere onderhoudskosten dankzij langere levensduur.
• Compacte, lichte en kostenbesparende aandrijvingen.
• Uiterst bestand tegen tandoversprong.
• Smeren is overbodig.
• Statisch geleidend volgens de ISO 5 3-norm en kan gebruikt worden inomgevingen met ontploffi ngsgevaar. Certificaten worden geleverd opaanvraag.
• Geschikt voor HTD® type schijven.

Toepassingen

Industrial Application

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mgt
Werklengte1000 mm
Breedte riem21 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling8 mm
Aangepaste tariefcode39269097
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
160,87 excl. BTW
/ stuk
194,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden