HONEYWELL HANDSCHOEN POLYTRIL FLEX MT 9 2332663-09
Polytril Flex-handschoenen Honeywell 2332663
Zie technische informatieReferenties
Honeywell:2332663-09
Rubix:22512272
EAN:3603835518558



Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN POLYTRIL FLEX MT 9 2332663-09
Gebreide handschoen met vijf vingers met een coating van nitrilschuim, nylon/elastaan en elastisch rubber op de overmouw. Normen: EN420 en EN388.
Kleur: grijs/zwart
Sterke punten
Uitstekend ademend vermogen. Gebruiksgemak. Lange levensduur. Perfecte pasvorm. Hoog niveau van beweeglijkheid. Goede gevoeligheid.
Toepassingen
Kleine onderdelen hanteren in een droge, vettige, natte en vuile omgeving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Materiaal | nitril |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,67 excl. BTW
/ paar
€ 5,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden