TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCH 8853 OIL GRIP MT 7

Tegera 8853 Handschoen

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:8853-7
Rubix:A0746987
EAN:7340118471815
TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCH 8853 OIL GRIP MT 7

Technische samenvatting

Maat7
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCH 8853 OIL GRIP MT 7


Deze handschoen biedt uitstekende grip in olieachtige omgevingen. Drievoudig gecoat met een volschuim nitril coating die een robuuste barrière tegen olie vormt en waterdicht is met 18 gauge type C chemische goedkeuring gemaakt van meer dan 90% gerecycled polyester.
Superior nitrile grip in oily environments. Waterproof and with chemical approval type C.

Sterke punten

Touchscreen , Oeko-Tex goedgekeurd. OBT: Oil Barrier Grip OGT Oil Grip Technology Uitstekende grip in olieachtige omgevingen die uitglijden en verwondingen voorkomt Weerstaat contacthitte tot 100°C/212 F

Toepassingen

Building and construction, Installation work, Machine operating, Mining, Repair work, Service work, Shop work, Transport work

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat7
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalpolyester
€ 55,32 excl. BTW
/ 6 paar
€ 66,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Maat