Referenties
Honeywell:2232236-09
Rubix:A0558873
EAN:3603835705897

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN PF POLYTRIL TOP MT 9
De Honeywell Polytril Top handschoenen beschermen de handen bij hanteringswerk in olieachtige, vette of vochtige omgevingen. Ze zijn ontworpen voor zware werkzaamheden en bieden een veilige grip en goede behendigheid, zowel in de werkplaats als op de bouwplaats.
Kenmerken:
Het polyamide breiwerk sluit goed aan rond de hand en behoudt de tactiele gevoeligheid. De zwarte nitrilcoating bedekt de hand en vormt een doeltreffende barrière tegen olie en vocht. De gladde afwerking zorgt voor een betere grip op onderdelen en gereedschap. Het elastische manchet houdt de handschoen stevig op zijn plaats tijdens het werk. De open rug bevordert de ventilatie, vermindert warmteopbouw en beperkt transpiratie. De zwarte kleur maskeert vuil tussen twee reinigingen.
Specificaties:
• Lengte: 25 cm
• Steken per inch: 13
• Constructie: naadloos tricot, elastische boorden
• Kleur: zwart
Normen:
• EN 420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen
• EN 388 (4121): bescherming tegen mechanische risico's (4 = slijtvastheid, 1 = snijweerstand, 2 = scheurweerstand, 1 = perforatieweerstand)
• ISO 9001 / 2000: kwaliteitsbeheersysteem toegepast op de productie
• CE-certificaat van overeenstemming: 0075/797/162/05/07/0190
Kenmerken:
Het polyamide breiwerk sluit goed aan rond de hand en behoudt de tactiele gevoeligheid. De zwarte nitrilcoating bedekt de hand en vormt een doeltreffende barrière tegen olie en vocht. De gladde afwerking zorgt voor een betere grip op onderdelen en gereedschap. Het elastische manchet houdt de handschoen stevig op zijn plaats tijdens het werk. De open rug bevordert de ventilatie, vermindert warmteopbouw en beperkt transpiratie. De zwarte kleur maskeert vuil tussen twee reinigingen.
Specificaties:
• Lengte: 25 cm
• Steken per inch: 13
• Constructie: naadloos tricot, elastische boorden
• Kleur: zwart
Normen:
• EN 420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen
• EN 388 (4121): bescherming tegen mechanische risico's (4 = slijtvastheid, 1 = snijweerstand, 2 = scheurweerstand, 1 = perforatieweerstand)
• ISO 9001 / 2000: kwaliteitsbeheersysteem toegepast op de productie
• CE-certificaat van overeenstemming: 0075/797/162/05/07/0190
Sterke punten
• Nitrilcoating op de hele hand werkt als barrière tegen olie en vocht
• Hoge slijtvastheid voor een langere levensduur
• Veilige grip in vette en olieachtige omgevingen
• Goede vingervaardigheid en tastgevoeligheid voor precisiewerk
• Ademend rugdeel beperkt transpiratie
• Hoge slijtvastheid voor een langere levensduur
• Veilige grip in vette en olieachtige omgevingen
• Goede vingervaardigheid en tastgevoeligheid voor precisiewerk
• Ademend rugdeel beperkt transpiratie
Toepassingen
• Hanteringswerk in olieachtige of vette omgevingen
• Buitenwerk in vochtige omstandigheden
• Montage en assemblage in de mechanische industrie en de auto-industrie
• Bouw- en constructiewerkzaamheden
• Werken in de metaalproductie
• Logistiek en transport waarbij goede grip vereist is
• Buitenwerk in vochtige omstandigheden
• Montage en assemblage in de mechanische industrie en de auto-industrie
• Bouw- en constructiewerkzaamheden
• Werken in de metaalproductie
• Logistiek en transport waarbij goede grip vereist is
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
| Materiaal | polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,50 excl. BTW
/ 10 paar
€ 46,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
