TEGERA HANDSCHOEN 9200 MT 7

Synthetisch lederen handschoen TEGERA 9200

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:9200-7
Rubix:A0613160
EAN:7392626012332
TEGERA HANDSCHOEN 9200 MT 7

Technische samenvatting

Maat7
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 9200 MT 7


De TEGERA® PRO 9200 handschoen combineert comfort en duurzaamheid voor precisiewerk en assemblagetaken. Hij is gemaakt van ademend Macrothan®+ polyester en blijft de hele dag aangenaam om te dragen. De ergonomische versterkingen en klittenbandaansluiting zorgen voor veiligheid en een optimale pasvorm.

Kenmerken:
TEGERA® PRO 9200 is een werkhandschoen voor algemeen gebruik, gemaakt van Macrothan®+ synthetisch leer, dat duurzaamheid combineert met ademend vermogen, wat zorgt voor maximaal comfort. Hij is ontworpen zonder chroom, voorkomt allergieën en beschermt tegen letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, uitdroging en kloven. Voorgebogen vingers en de ergonomische vorm verbeteren de grip en verminderen de vermoeidheid van de handen. Versterkingen op kritieke zones zoals de palm, wijsvinger en vingertoppen verhogen de duurzaamheid en zorgen voor extra gebruiksgemak.

Specificaties:
- Materiaal handpalm: Macrothan®.
- Materiaal bovenhand: polyester.
- Voering: niet gevoerd.
- Lengte: 215-255 mm.
- Kleur: zwart, grijs, geel.

Normen:
Deze TEGERA® PRO 9200 werkhandschoen voldoet aan:
- EN 388+A1 (2131X): bepaalt de beschermingsniveaus tegen mechanische risico’s zoals slijtage (2/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (3/4) en perforatieweerstand (1/4);
- EN ISO 21420: specificeert de algemene eisen op het gebied van comfort, vingertopgevoeligheid en veiligheid voor veiligheidshandschoenen.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om te voldoen aan de vereisten van verschillende industriële omgevingen.
Made of the breathing synthetic leather Macrothan®+, the perfect choice for long workdays.

Sterke punten

- Langdurig comfort dankzij ademend Macrothan®+ synthetisch leer;
- Minder verwondingen door meerdere versterkingen op kritieke zones;
- Beschermt tegen algemene risico’s zoals schaafwonden, stof of kloofjes;
- Verbeterde grip en precisie dankzij ergonomisch ontwerp en voorgebogen vingers;
- Voorkomt chroomallergie, wat ideaal is voor gevoelige gebruikers;
- Verhoogde zichtbaarheid in donkere omgevingen dankzij geïntegreerde reflector;
- Betrouwbare en snelle pasvorm met klittenbandaansluiting.

Toepassingen

De TEGERA® PRO 9200 handschoen is ontworpen voor gebruik in droge, donkere of vuile omgevingen, waar een goede grip en betrouwbare bescherming essentieel zijn. Hij wordt aanbevolen voor assemblage, inspectiewerkzaamheden, machinebediening, bouw en constructie, installatiewerkzaamheden, transportwerkzaamheden, machine besturen, magazijnwerk en werk op de luchthaven. Deze handschoen is bijzonder doeltreffend voor middelzware manipulaties, waarbij beweeglijkheid en duurzaamheid van belang zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat7
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand2
Hoofdmateriaalpolyester
Kleurzwart
Materiaalpolyurethaan / nylon / polyester
Land van oorsprongID
€ 174,72 excl. BTW
/ 6 paar
€ 211,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat