METABO POMPMONTAGESET MSD 200- HWW/PMET 1 BINNENSCHROEFDRAAD
Pompmontageset MSD-drukaansluiting
Zie technische informatieReferenties
Metabo:0903061251
Rubix:A0218414
Fabrikant:0903061251
EAN:4003665420479

Productdetails : METABO POMPMONTAGESET MSD 200- HWW/PMET 1 BINNENSCHROEFDRAAD
Alles in één pakket met montage-instructies met afbeeldingen, Kogelafvoerkraan met mondstuk: aansluitmogelijkheid voor een 3/4“ tuinslang, Kraanaansluiting: alternatieve aansluitmogelijkheid van een systeem-snelkoppeling, Afdichtband: dicht af zonder hennep en afdichtingspasta, Voor montage aan de drukaansluiting van alle tuinpompen en huiswaterautomaten met 1" inwendige schroefdraad, Met blinde dop voor het makkelijk vullen van het pompelement met water (bv. gieter), Bouwlengte ca. 200 mm, Bestaande uit:, Buisnippel verzinkt, 1"-USD x 1"-USD x 100 mm, T-stuk verzinkt, 1"-ISD x 3/4"-ISD x 1"-ISD, Kogelafvoerkraan messing vernikkeld, 3/4"-ISD x 1"-USD x 3/4"-mondstuk, Kraanaansluiting, 1"-ISD, Snelkoppeling messing, 1"-USD, Blinde dop snelkoppeling messing, Draadafdichtband 12 m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pompmontageset msd-drukaansluiting |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,75 excl. BTW
/ stuk
€ 62,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen