METABO POMPMONTAGESET MSS 380 - HWW MET 1 BINNENSCHROEFDRAAD
Pompmontageset MSS-zuigaansluiting
Zie technische informatieReferenties
Metabo:0903061278
Rubix:A0218413
Fabrikant:0903061278
EAN:4003665420493

Productdetails : METABO POMPMONTAGESET MSS 380 - HWW MET 1 BINNENSCHROEFDRAAD
Alles in één pakket met montage-instructies met afbeeldingen, Filter voor de bescherming van de pomp en de sproei-installaties tegen beschadigingen door zand en vuildeeltjes, 28 bar max. druk, Terugslagventiel: voorkomt het teruglopen van het water in de put of regenton, Kogelkraan (gesloten): voorkomt het teruglopen van het water in de put, bij onderhoudswerkzaamheden in het zuiggebied, bv. filterreiniging of demontage van de pomp, Snelkoppeling als aansluitmogelijkheid voor zuigslangsets, Afdichtband: dicht af zonder hennep en afdichtingspasta, Voor de montage aan de zuigaansluiting van alle huiswaterpompen met 1" inwendige schroefdraad, Bouwlengte ca. 380 mm, Bestaande uit:, Filter voor huiswaterpompen lang, 1" messing ISD, Wasbaar filterelement, 80 my, Dubbele nippel messing, 1“ BD x 1“ BD (buitendraad), Terugslagventiel messing, 1"-ISD x 1"-ISD, Kogelkraan messing vernikkeld, 1“ BD x 1“ BD (binnendraad), Snelkoppeling messing, 1“ BD (buitendraad), Buisnippel verzinkt, 1"-USD x 1"-USD x 100 mm, Draadafdichtband 12 m rol, Filtersleutel voor het losmaken van de filterklok
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pompmontageset mss-zuigaansluiting |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,75 excl. BTW
/ stuk
€ 135,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen