Referenties
Kärcher:62880160
Rubix:25121171
EAN:4002667005899

Productdetails : KARCHER AANDRIJFOLIE 6.288016.0 1LTR
De Kärcher Special 90 aandrijfolie is een smeerolie van het type SAE 90, ontworpen voor de smering van tandwielen en pompen van hogedrukreinigers. De formulering is gebaseerd op een mengsel van hooggeraffineerde minerale oliën met specifieke additieven.
Kenmerken:
De Kärcher Special 90 aandrijfolie is bedoeld voor de smering van tandwielen en mechanische componenten die onder continue belasting functioneren. De samenstelling op basis van hooggeraffineerde minerale oliën, aangevuld met specifieke additieven, draagt bij aan de stabiliteit van de smeerfilm. Dit product heeft een bruine kleur en is vloeibaar. Het is geschikt voor mechanisch gebruik in overeenstemming met de SAE 90-classificatie. De verpakking in een jerrycan van 1 liter is geschikt voor het volledig verversen van de olie in hogedrukpompen of voor het bijvullen van het oliepeil.
Specificaties:
• Type olie: SAE 90
• Aard van de olie: minerale olie voor mechanisch gebruik
• Uiterlijk: bruine vloeistof
• Vlampunt: 230 °C
• Dichtheid bij 15 °C: 0,887 g/cm³
• Verpakking: bidon van 1 l
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): het veiligheidsinformatieblad van de Kärcher Special 90 aandrijfolie is opgesteld conform deze verordening inzake registratie, evaluatie en communicatie van chemische stoffen
Kenmerken:
De Kärcher Special 90 aandrijfolie is bedoeld voor de smering van tandwielen en mechanische componenten die onder continue belasting functioneren. De samenstelling op basis van hooggeraffineerde minerale oliën, aangevuld met specifieke additieven, draagt bij aan de stabiliteit van de smeerfilm. Dit product heeft een bruine kleur en is vloeibaar. Het is geschikt voor mechanisch gebruik in overeenstemming met de SAE 90-classificatie. De verpakking in een jerrycan van 1 liter is geschikt voor het volledig verversen van de olie in hogedrukpompen of voor het bijvullen van het oliepeil.
Specificaties:
• Type olie: SAE 90
• Aard van de olie: minerale olie voor mechanisch gebruik
• Uiterlijk: bruine vloeistof
• Vlampunt: 230 °C
• Dichtheid bij 15 °C: 0,887 g/cm³
• Verpakking: bidon van 1 l
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): het veiligheidsinformatieblad van de Kärcher Special 90 aandrijfolie is opgesteld conform deze verordening inzake registratie, evaluatie en communicatie van chemische stoffen
Sterke punten
• Zorgt voor een regelmatige smering van tandwielen dankzij de aangepaste SAE 90-viscositeit
• Bevordert de stabiliteit van het smeermiddel tijdens gebruik door de combinatie van geraffineerde oliën en specifieke additieven
• Bevordert de stabiliteit van het smeermiddel tijdens gebruik door de combinatie van geraffineerde oliën en specifieke additieven
Toepassingen
De Kärcher Special 90 aandrijfolie wordt gebruikt in toepassingen waar een SAE 90-olie vereist is voor de smering van het mechanisme van bepaalde professionele hogedrukreinigers. Deze olie wordt gebruikt om het pomphuis te vullen nadat het systeem is afgetapt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 1000 ml |
| Verpakkingseenheid | blik |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,53 excl. BTW
/ stuk
€ 12,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen