PORTWEST BOMBERJACK 3-IN-1 3:2 C465 HV ORANJE/MARINE MT L
Portwest C465 Oranje/Navy Hoge zichtbaarheid jas
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:C465ONRL
Rubix:22089859
Fabrikant:C465ONRL
EAN:5036108142279

Documenten
Productdetails : PORTWEST BOMBERJACK 3-IN-1 3:2 C465 HV ORANJE/MARINE MT L
Het C465 Hi-Vis 3-in-1 contrast bomberjack biedt bescherming onder alle weersomstandigheden. Hij is ontworpen om optimaal comfort en veiligheid te bieden en is voorzien van afneembare mouwen, "bont" voering en "bont" kraag, wat een veelzijdig gebruik mogelijk maakt. Dankzij de verschillende zakken met rits kunnen persoonlijke bezittingen veilig worden opgeborgen.
Kenmerken:
Dit bomberjack is bestand tegen zware weersomstandigheden en biedt uitstekende duurzaamheid dankzij de waterdichte 300D Industrie Hi-Vis stof. De getapete naden voorkomen waterinfiltratie, terwijl de PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking ervoor zorgt dat water afparelt en van het stofoppervlak afglijdt, waardoor dit product beter beschermd is tegen vocht. Het jack is bestand tegen koude tot -36°C, wat een effectieve thermische isolatie garandeert. Dankzij het modulaire ontwerp kan het op verschillende manieren worden gedragen, met afneembare elementen zoals mouwen, capuchon, voering en kraag. Reflecterende strips garanderen verhoogde zichtbaarheid, terwijl de gebreide manchetten en zoom zorgen voor een optimale pasvorm.
Specificaties:
- Buitenlaag: 100% polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat.
- Voeringstof: 100% polyester, 60 g.
- Bontvoering: 100% polyester, 400 g.
- Mouwvulling: 100% polyester, 120 g.
- Afneembare voering: bont van 100% polyester, 400 g.
- Afneembare onderdelen: capuchon, mouwen, voering en kraag.
- 11 functionele zakken, inclusief:
- Borstzak met klittenbandsluiting.
- Twee zijzakken met rits.
- Mouwzak
- Telefoonvak
- Pennenzak
- Dubbele ritssluiting.
- Radiolus.
- D-lus voor sleutels of badges.
Normen:
Dit tweekleurige 3-in-1 high visibility bomberjack voldoet aan de volgende Normen:
- EN ISO 20471 klasse 3: zorgt voor hoge zichtbaarheid voor verbeterde veiligheid in gevaarlijke omgevingen.
- EN 343 klasse 3:1 X (WP 15.000 mm): beschermt tegen regen en vocht.
- EN 342 (0,344 (M².K/W), 2, X): biedt thermische isolatie tegen de kou.
Merkinformatie:
Portwest is een internationale fabrikant van bedrijfskleding, PBM's en veiligheidskleding. Het bedrijf werd opgericht in 1904 en telt nu wereldwijd meer dan 5.100 werknemers, waaronder een team van topontwerpers die gespecialiseerd zijn in vlambestendige en high visibility werkkleding, hand- en voetbescherming, PBM's en draagbare technologieën. Portwest staat bekend om zijn technische expertise, innovatieve ontwerpen en hoge kwaliteitsnormen, en garandeert totale controle over de productie vanuit zijn moderne fabrieken in Europa en Azië.
Kenmerken:
Dit bomberjack is bestand tegen zware weersomstandigheden en biedt uitstekende duurzaamheid dankzij de waterdichte 300D Industrie Hi-Vis stof. De getapete naden voorkomen waterinfiltratie, terwijl de PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking ervoor zorgt dat water afparelt en van het stofoppervlak afglijdt, waardoor dit product beter beschermd is tegen vocht. Het jack is bestand tegen koude tot -36°C, wat een effectieve thermische isolatie garandeert. Dankzij het modulaire ontwerp kan het op verschillende manieren worden gedragen, met afneembare elementen zoals mouwen, capuchon, voering en kraag. Reflecterende strips garanderen verhoogde zichtbaarheid, terwijl de gebreide manchetten en zoom zorgen voor een optimale pasvorm.
Specificaties:
- Buitenlaag: 100% polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat.
- Voeringstof: 100% polyester, 60 g.
- Bontvoering: 100% polyester, 400 g.
- Mouwvulling: 100% polyester, 120 g.
- Afneembare voering: bont van 100% polyester, 400 g.
- Afneembare onderdelen: capuchon, mouwen, voering en kraag.
- 11 functionele zakken, inclusief:
- Borstzak met klittenbandsluiting.
- Twee zijzakken met rits.
- Mouwzak
- Telefoonvak
- Pennenzak
- Dubbele ritssluiting.
- Radiolus.
- D-lus voor sleutels of badges.
Normen:
Dit tweekleurige 3-in-1 high visibility bomberjack voldoet aan de volgende Normen:
- EN ISO 20471 klasse 3: zorgt voor hoge zichtbaarheid voor verbeterde veiligheid in gevaarlijke omgevingen.
- EN 343 klasse 3:1 X (WP 15.000 mm): beschermt tegen regen en vocht.
- EN 342 (0,344 (M².K/W), 2, X): biedt thermische isolatie tegen de kou.
Merkinformatie:
Portwest is een internationale fabrikant van bedrijfskleding, PBM's en veiligheidskleding. Het bedrijf werd opgericht in 1904 en telt nu wereldwijd meer dan 5.100 werknemers, waaronder een team van topontwerpers die gespecialiseerd zijn in vlambestendige en high visibility werkkleding, hand- en voetbescherming, PBM's en draagbare technologieën. Portwest staat bekend om zijn technische expertise, innovatieve ontwerpen en hoge kwaliteitsnormen, en garandeert totale controle over de productie vanuit zijn moderne fabrieken in Europa en Azië.
Sterke punten
- Effectieve bescherming tegen slechte weersomstandigheden dankzij de waterdichte stof met getapete naden;
- Optimale modulariteit met afneembare mouwen, voering en kraag;
- Hoog zichtbaar, in overeenstemming met de Europese normen;
- Verbeterd comfort dankzij gebreide manchetten en zoom;
- Handige opbergmogelijkheden met talrijke veilige zakken;
- Verbeterde vlek- en vochtbestendigheid met Texpel™ Splash Eco-afwerking.
- Optimale modulariteit met afneembare mouwen, voering en kraag;
- Hoog zichtbaar, in overeenstemming met de Europese normen;
- Verbeterd comfort dankzij gebreide manchetten en zoom;
- Handige opbergmogelijkheden met talrijke veilige zakken;
- Verbeterde vlek- en vochtbestendigheid met Texpel™ Splash Eco-afwerking.
Toepassingen
Het C465 High Visibility 3-in-1 Bicolour Bomber Jacket is ideaal voor professionals die buiten werken in zware weersomstandigheden, met name in de bouw, transport, spoorweginfrastructuur en logistiek. Het is ook geschikt voor nachtwerkers en omgevingen waar een hoge zichtbaarheid essentieel is voor de veiligheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 100% polyester oxford 300d |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,96 excl. BTW
/ stuk
€ 89,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen