Referenties
Portwest:C468ORRL
Rubix:A0400983
EAN:5036108249329

Productdetails : PORTWEST BOMBERJACK 2-IN-1 C468 HI-VIS ORANJE MT L
Dit klassieke 2-in-1 bomberjack heeft afritsbare mouwen en een verborgen opbergbare capuchon voor maximale veelzijdigheid. De elastische manchetten en tailleband zorgen voor een goede pasvorm en ultiem draagcomfort. Een gewatteerde voering en vakkundig getapete waterdichte naden zorgen ervoor dat de drager warm en droog blijft.
Toepassingen
Industrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 191 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,12 excl. BTW
/ stuk
€ 76,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen