PORTWEST PARKA DIEPVRIES CS10 MARINE MT 5XL

Portwest Diepvries Parka CS10

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:CS10NAR5XL
Rubix:A0385422
EAN:5036108297948
PORTWEST PARKA DIEPVRIES CS10 MARINE MT 5XL

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat5xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST PARKA DIEPVRIES CS10 MARINE MT 5XL


De Portwest diepvries parka is een hoogwaardig thermisch kledingstuk, ontworpen voor professionals die worden blootgesteld aan extreme koude. Dankzij de driekwartlengte biedt deze effectieve bescherming voor het bovenlichaam en garandeert deze tegelijkertijd comfort, mobiliteit en zichtbaarheid. Deze parka is ontworpen voor gekoelde industriële omgevingen en combineert technische materialen, geoptimaliseerde isolatie en praktische afwerkingen om dragers te ondersteunen in de meest veeleisende omgevingen.

Kenmerken: 
Deze werkkleding is ontworpen om lage temperaturen aan te kunnen dankzij de gewatteerde polyestervoering. De Oxford polyesterbuitenstof biedt slijtvastheid en duurzaamheid. De PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco afwerking laat water op het oppervlak parelen zonder de stof te doordrenken. De extra lange gebreide manchetten met duimgaten, de fleecekraag, de afneembare verdekte capuchon en de taille met aansnoerkoord zorgen voor uitstekende isolatie en comfort. Daarnaast verhogen functionele elementen zoals de telefoonzak, radiolus, badgehouder en reflecterende striping de veiligheid en het gebruiksgemak.

Specificaties:
- Buitenlaag doek: 100% ademend polyester, Oxford geweven, 150 g/m²
- Voering: 100% polyester taffeta, 60 g/m²
- Isolatie: 100% polyester wattering, 300 g/m²
- Lengte: driekwartmodel
- Sluiting: dubbele ritssluiting met overslag
- Aantal zakken: 6
- Capuchon: afneembaar
- Wasinstructies: wassen op max. 40 °C (mild programma), niet bleken, niet strijken, niet chemisch reinigen, druipend laten drogen
- Andere: gebreide manchetten met duimgaten, met fleece gevoerde kraag, reflecterende striping

Normen:
- EN 342: bescherming tegen koude tot -58 °C (thermische isolatiewaarde: 0,454 m²·K/W)

Merkinformatie:
Portwest is een internationale fabrikant van werkkleding, PBM's en veiligheidskleding. Het bedrijf is opgericht in 1904 en heeft nu wereldwijd meer dan 5.100 mensen in dienst, waaronder een ontwerpteam van wereldklasse dat gespecialiseerd is in vlamwerende en high-visibility werkkleding, hand- en voetbescherming, PBM's en draagbare technologieën. Portwest staat bekend om zijn technische expertise, innovatieve ontwerpen en hoge kwaliteitsnormen, en garandeert totale controle over de productie vanuit zijn moderne fabrieken in Europa en Azië.

Sterke punten

- Uitstekende isolatie tegen extreme kou tot -58 °C
- Verhoogd thermisch comfort met gewatteerde voering en fleecekraag
- Verbeterde zichtbaarheid dankzij reflecterende striping
- Afneembare capuchon en duimgaten voor optimale pasvorm en bescherming
- Milieuvriendelijke waterafstotende afwerking zonder PFAS
- Veel opbergruimte met badgehouder en radiolus voor veiligheid en organisatie

Toepassingen

Deze parka is ideaal voor professionals in de voedingsverwerkingsindustrie, koel- en vriesopslaglogistiek, petrochemie en werkzaamheden in koude buitentoepassingen. Deze is perfect geschikt voor koelcellen, diepvriesopslag en winterse buitenomstandigheden. Dankzij het robuuste ontwerp en de sterke isolatie is dit product een onmisbaar kledingstuk voor iedereen die langdurige bescherming tegen kou nodig heeft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maat5xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgrijs
Materiaal100% polyester
144,49 excl. BTW
/ stuk
174,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat