PORTWEST BROEK ECO EC40 HI-VIS ORANJE MT 44

PORTWEST EC40 - Eco Hi-Vis broek

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:EC40ORR44
Rubix:A0383404
EAN:5036108366675
PORTWEST BROEK ECO EC40 HI-VIS ORANJE MT 44

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat44
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST BROEK ECO EC40 HI-VIS ORANJE MT 44


Een klassieke stijl met een volledige update en gemaakt van een duurzame polyester/katoenen stof. Een verbeterde pasvorm met elastische taille, cargozakken en een zak voor een meetlat.

Sterke punten

Milieubewuste gecertificeerde gerecyclede stof Voldoet aan RIS 3279-TOM voor de spoorwegindustrie (alleen oranje) 9 zakken voor voldoende opbergruimte Zak voor meetlat Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid Verstelbare zoom voor alle beenlengtes Half elastische taille voor een stevige en comfortabele pasvorm CE-gecertificeerd Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten Kniebeschermerszakken voor kniebeschermers Telefoonzakje 40+ UPF-gecertificeerde stof die 98% van de UV-straling tegenhoudt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maat44
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht245 g/m²
€ 49,81 excl. BTW
/ stuk
€ 60,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

44