PORTWEST FLEECEVEST ARGYLL HEAVY F400 MARINE MT 4XL

PORTWEST FLEECEVEST ARGYLL HEAVY F400

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:F400NAR4XL
Rubix:40241410
EAN:5036108045563
PORTWEST FLEECEVEST ARGYLL HEAVY F400 MARINE MT 4XL

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat4xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST FLEECEVEST ARGYLL HEAVY F400 MARINE MT 4XL


De Argyll F400 heavy fleece combineert warmte, robuustheid en comfort voor gebruik in koude werkomgevingen. Deze fleece is vervaardigd uit een 400 g/m² anti-pill fleecestof die uitstekende thermische isolatie biedt zonder de bewegingsvrijheid te beperken. Dankzij de ruime snit en praktische afwerking is dit model een essentieel kledingstuk voor vaklui en professionals.

Kenmerken:
De Argyll F400 is ontworpen voor optimaal thermisch comfort bij frisse temperaturen, dankzij de hoge stofdichtheid. De anti-pill afwerking behoudt het nette uiterlijk van het kledingstuk, zelfs na herhaald wassen. Twee zakken met ritssluiting zorgen voor veilige opbergruimte, terwijl de volledige ritssluiting aan de voorzijde het aan- en uittrekken vergemakkelijkt. De elastische manchetten garanderen een goede pasvorm bij de armen en beperken het binnendringen van koude lucht. Het verstelbare aansnoerkoord in de zoom maakt het mogelijk om de fleece perfect aan te passen aan de lichaamsvorm. De ruime snit bevordert de bewegingsvrijheid en maakt deze fleece bijzonder geschikt voor taken waarbij grote of herhaalde lichaamsbewegingen nodig zijn.

Specificaties:
- Materiaal: 100% polyester fleece
- Stofdichtheid: 400 g/m²
- Afwerking: anti-pill
- Sluiting: volledige ritssluiting voorzijde
- Zakken: 2 zakken met rits
- Verstelling: aansnoerkoord in de zoom
- Manchetten: elastisch

Normen:
Deze F400 fleece is gecertificeerd volgens EN 14058 Klasse 1. Deze Europese norm specificeert de prestatie-eisen voor kleding die bescherming biedt tegen koude omgevingen tot -5 °C. Klasse 1 betekent dat het kledingstuk een basislaag biedt voor thermische isolatie, geschikt voor matig koude omstandigheden.

Merkinformatie:
Portwest is een internationaal merk gespecialiseerd in werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Het werd opgericht in 1904 en is nog altijd een onafhankelijk familiebedrijf gebleven. Het is vandaag de dag aanwezig in meer dan 130 landen. Portwest richt zich op textielinnovatie, productiekwaliteit en de toegankelijkheid van zijn producten om te voldoen aan de behoeften van professionals in alle industriële sectoren.

Sterke punten

- Uitstekende thermische isolatie dankzij de stofdichtheid van 400 g/m²
- Lange levensduur door anti-pill afwerking
- Comfort en bewegingsvrijheid dankzij ruime pasvorm
- Veilige opbergruimte met twee zakken met rits
- Gemakkelijk aan te trekken en te ventileren dankzij ritssluiting aan de voorzijde
- Aanpasbare pasvorm met aansnoerkoord in de zoom
- Beperkt het binnendringen van koude lucht via elastische manchetten

Toepassingen

Deze heavy fleece is bijzonder geschikt voor vakmensen, technici, magazijnmedewerkers of operatoren die actief zijn in koele of matig koude omgevingen. Dit product wordt aanbevolen voor onverwarmde binnenruimtes, buitendiensten of kort verblijf in koelopslag. Dankzij de ruime snit en thermische eigenschappen is de fleece ook perfect geschikt als tussenlaag onder een regenjas of parka. Dit model is toepasbaar in sectoren als logistiek, bouw, industrieel onderhoud of distributie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maat4xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
€ 26,63 excl. BTW
/ stuk
€ 32,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Kleur

Maat

Secundaire kleur