PORTWEST FOODLAARS FW84 WELLINGTON WIT MT 45/10.5

PORTWEST food veiligheidslaars S4 WIT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:FW84WHR45
Rubix:A0031039
Fabrikant:FW84WHR45
EAN:5036108159482
PORTWEST FOODLAARS FW84 WELLINGTON WIT MT 45/10.5

Technische samenvatting

EU Schoenmaat45
Kleurwit
Hoofdmateriaalnitril
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST FOODLAARS FW84 WELLINGTON WIT MT 45/10.5


De FW84 food veiligheidslaars S4 van Portwest is een veiligheidsschoen die speciaal is ontworpen voor de veeleisende omgevingen van de voedingsverwerkingsindustrie. Deze is volledig waterdicht, is bestand tegen koolwaterstoffen, vetten, oliën, logen en zuren en heeft een antislipzool, waardoor een uitstekende maximale bescherming wordt geboden in omgevingen met een hoog risico op uitglijden en verontreiniging.

Kenmerken:
De FW84 laars van de Work serie combineert een robuust ontwerp met een geavanceerde beschermingstechnologie. Deze schoen is gemaakt van PVC/nitril en is effectief bestand tegen koolwaterstoffen, vetten, oliën, logen en zuren, waardoor een stevige barrière wordt gevormd tegen de agressieve stoffen die veel voorkomen in de voedingsverwerkingsindustrie. De schopspoor maakt eenvoudig uittrekken mogelijk, terwijl de versterkte enkelondersteuning en stalen neus optimale bescherming tegen stoten bieden. Deze laars is volledig waterdicht en houdt de voeten de hele dag droog. Dit product is ook antistatisch en heeft een energieabsorberende hak, waardoor je minder snel vermoeid raakt tijdens lange perioden op je voeten. De benzine en olie bestendige antisliploopzool verbetert de stabiliteit, zelfs op natte of vettige oppervlakken.

Specificaties:
- Materiaal bovenzijde: PVC/nitril.
- Materiaal loopzool: PVC/nitril.
- Kleur: wit.
- Beschermende neus: staal.
- Energieabsorberende hak.
- Benzine- en oliebestendige loopzool.
- Volledig waterdicht.

Normen:
Het FW84 model is conform EN ISO 20345 S4 en EN 13832-3:
- De norm EN ISO 20345 S4 garandeert schok- en drukbestendigheid met een beschermende neus, volledige waterdichtheid, antistatische eigenschappen, energieabsorptie in de hiel en een koolwaterstofbestendige loopzool;
- De norm EN 13832-3 certificeert de bestendigheid van de schoen tegen chemicaliën in een professionele omgeving, wat essentieel is voor de voedingsverwerkingsindustrie.

Merkinformatie:
Portwest is een internationale fabrikant van werkkleding, PBM's en veiligheidskleding. Het bedrijf werd opgericht in 1904 en telt vandaag wereldwijd meer dan 5.100 werknemers, waaronder een ontwerpteam van wereldklasse dat gespecialiseerd is in vlamwerende en zeer zichtbare werkkleding, hand- en voetbescherming, PBM's en draagbare technologieën. Portwest staat bekend om zijn technische expertise, innovatieve ontwerpen en hoge kwaliteitsnormen, en garandeert totale controle over de productie vanuit zijn moderne fabrieken in Europa en Azië.

Sterke punten

- Effectieve bescherming tegen chemische risico’s dankzij PVC/nitril ontwerp;
- Houdt voeten onder alle omstandigheden droog dankzij 100% waterdichte constructie;
- Vermindert uitglijgevaar dankzij antisliploopzool;
- Langdurig comfort door energieabsorberende hak;
- Schopspoor voor snel en eenvoudig uittrekken;
- Beschermt tegen vallende objecten dankzij stalen neus;
- Ideaal voor omgevingen met veelvuldig contact met vetten en chemische producten.

Toepassingen

De FW84 laars is aanbevolen voor gebruik in de voedingsverwerkingsindustrie, vooral in omgevingen waar vloeistoffen, vetten en chemische stoffen aanwezig zijn. Deze is ideaal voor professionals in verwerkingsfabrieken, slachthuizen, industriële keukens, voedsel-laboratoria en hogedruk-reinigingszones. Dit product is ontworpen voor de meest veeleisende omstandigheden en biedt maximale veiligheid, hygiëne en chemische weerstand, met optimaal draagcomfort gedurende de hele werkdag.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat45
Kleurwit
Hoofdmateriaalnitril
Waterbestendigja
Beveiligingscategories4
Slipweerstandja
€ 27,42 excl. BTW
/ paar
€ 33,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

EU Schoenmaat

45

Hoofdmateriaal