PORTWEST JACK MULTINORM FR HI-VIS FR61 HV GEEL/MARINE MT S
Portwest FR61 - Hi-Vis Multi-Norm Jack
Zie technische informatieReferenties
Portwest:FR61YNRS
Rubix:40241092
Fabrikant:FR61YNRS
EAN:5036108193745

Productdetails : PORTWEST JACK MULTINORM FR HI-VIS FR61 HV GEEL/MARINE MT S
FR61 is gemaakt met de zeer innovatieve Bizflame Multi stof. Dit comfortabele kledingstuk biedt bescherming tegen meerdere risico's, waaronder blootstelling aan hitte, vuur, chemicaliën, vlambogen en lassen. Kenmerken zijn dubbel gestikte Hi-Vis strips op de borst, armen en schouders, verborgen 2-way ritssluiting en twee verborgen borstzakken met biezen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 99% katoen, 1% koolstofvezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,26 excl. BTW
/ stuk
€ 169,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen