Referenties
Portwest:S773ORR4XL
Rubix:A0380325
Fabrikant:S773ORR4XL
EAN:5036108305247

Productdetails : PORTWEST BOMBERJACK BIZFLAME FRAST S773 HI-VIS ORANJE MT 4XL
Dit volledige waterdichte bomberjack biedt multinormen beschermen bij risicovolle omstandigheden. Kenmerken zijn onder bescherming tegen chemicaliën en de afneembare capuchon.
Bizflame Rain Hi-Vis Antistatisch FR Bomberjack, S773, Oranje, Maat 4XL
Sterke punten
Dit volledig waterdichte bomberjack biedt multi-normbescherming in gevaarlijke omstandigheden. Kenmerken zijn chemische bestendigheid en een afneembare capuchon.
Het waterdichte, vlamvertragend behandelde materiaal voorkomt dat water binnendringt
Het waterdichte, vlamvertragend behandelde materiaal voorkomt dat water binnendringt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 4xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | bizflame rain hv: 98% polyester, 2% carbon fiber (pu-coating); voering: 100% vlamvertragend katoen; vulling: 100% vlamvertragend modacryl |
| Vlamweerstand | vlamvertragend (en iso 14116 index 3) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,86 excl. BTW
/ stuk
€ 184,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen