PORTWEST JACK BIZWELD FR BIZ2 MARINE MT 3XL
PORTWEST JACK BIZWELD FR BIZ2 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Portwest:BIZ2NVRXXXL
Rubix:40240906
Fabrikant:BIZ2NVRXXXL
EAN:5036108046423

Productdetails : PORTWEST JACK BIZWELD FR BIZ2 MARINE MT 3XL
De Bizweld Jas geeft de drager bescherming en comfort gedurende de gehele dag. Kenmerken zijn onder andere veilige drukknopen aan de voorzijde en twee borstzakken met klep. Deze vlamvertragende jas heeft ook een verborgen zak voor de mobiele telefoon.
Eigenschappen:
CE gecertificeerd
Verdekte telefoonzak
HRC2
Radiolus
Manchetten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 330 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,38 excl. BTW
/ stuk
€ 53,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen