Referenties
Portwest:PJ10RERM
Rubix:A0030752
EAN:5036108228096

Productdetails : PORTWEST PILOTJACK PJ10 ROOD MT M
Deze jas beschikt over afritsbare mouwen, hierdoor is de jas geschikt om te dragen tijdens verschillende weersomstandigheden. De jas heeft een bontvoering en kraag die beide uitneembaar zijn. De buitenzijde van de jas is waterafstotend en heeft een vuilafstotende finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% katoen, 40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,87 excl. BTW
/ stuk
€ 55,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen