PORTWEST JACK BIZFLAME MULTI LITE S774 HV GEEL MT S
PORTWEST S774 BIZFLAME RAIN HI VIS MULTI LITE JACKET
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S774YERS
Rubix:A0391111
Fabrikant:S774YERS
EAN:5036108248513

Productdetails : PORTWEST JACK BIZFLAME MULTI LITE S774 HV GEEL MT S
De S774-jas is een nieuwe, voordelige toevoeging aan ons Multi-Protection-assortiment. Het is een lichtgewicht jas zonder vulling met tal van functionele kenmerken en voordelen.
Sterke punten
CE-gecertificeerd Vlamwerende, waterdichte stof voorkomt binnendringen van water Chemisch bestendig Antistatisch FR-katoenen voering voor extra warmte en comfort Ademende stof voert vocht af van het lichaam, waardoor de drager koel, droog en comfortabel blijft Getapete naden voor extra bescherming Hoogwaardige vlamwerende reflecterende tape Twee-wegritssluiting voor snelle en gemakkelijke toegangKap voor extra bescherming tegen de elementenVerborgen telefoonzakRadiolus om gemakkelijk een radio aan te bevestigenOpbergbare capuchon voor extra functionaliteitInterne borstzakGebreide manchetten voor comfort en warmteLichtgewicht en comfortabelNieuwe stijl
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,08 excl. BTW
/ stuk
€ 165,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen