PORTWEST WINTERJACK PW260 ZWART/GRIJS MT L
PORTWEST WINTERJACK PW260 ZWART/GRIJS
Zie technische informatieReferenties
Portwest:PW260BZRL
Rubix:A0382064
Fabrikant:PW260BZRL
EAN:5036108353132

Productdetails : PORTWEST WINTERJACK PW260 ZWART/GRIJS MT L
100% Polyester
Extreem waterafstotend materiaal
Gevoerd voor extra thermische isolatie
100% metaalvrij
Krasbestendig
Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
Waterdichte en getapete naden
Afneembare capuchon
Extreem waterafstotend materiaal
Gevoerd voor extra thermische isolatie
100% metaalvrij
Krasbestendig
Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
Waterdichte en getapete naden
Afneembare capuchon
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 190 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,69 excl. BTW
/ stuk
€ 71,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen