TRICORP SOFTSHELL RWS 403003 ORANJE MT XL

TRICORP SOFTSHELL RWS 403003

Zie technische informatie
Referenties
Tricorp:403003OrangeXL
Rubix:22085131
EAN:8718326021242
TRICORP SOFTSHELL RWS 403003 ORANJE MT XL
Technische samenvatting
Kleuroranje
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Productdetails : TRICORP SOFTSHELL RWS 403003 ORANJE MT XL


De Softshell RWS is een Tricorp werkjas die voldoet aan de richtlijnen van Rijkswaterstaat (RWS). Daarmee maakt de jas onderdeel uit van de Tricorp RWS collectie. Dit RWS jack is uitgevoerd met afritsbare capuchon, zakken aan de voorzijde en een Napoleon-zak (verticale borstzak). De Softshell RWS is gemaakt van een ademende, winddichte en waterafstotende stof. De strak op elkaar geweven lagen vergroten het beschermende effect zonder in te leveren op het prettige draagcomfort. Bovendien vergroot de PU-tussenlaag het ademend vermogen van deze RWS jas.Deze high vis softshell jas beschikt over een hoge zichtbaarheid conform de norm EN ISO 20471:2013, klasse 3. Onderdeel van de hoge zichtbaarheid is de duurzaam gestikte reflectiestriping. Wij raden aan om bij bedrukking van de jas alleen druktechnieken te gebruiken die geschikt zijn voor softshell, om doorbloeden te voorkomen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% polyester + pu membraan
Gewicht300 g/m²
Aangepaste tariefcode6201139090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
88,73 excl. BTW
/ stuk
107,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Kleur

Maat

xl
Select varianten (17)