Referenties
Sandvik Coromant:DCMT11T304-KM3215
Rubix:20103677
Fabrikant:5730687




Technische samenvatting
| Type plaatje | positief snijplaatje dcmt 11 t3 04 |
|---|---|
| Schakering | 3215 |
Productdetails : (U) COROMANT WISSELPLAAT DCMT 11 T3 04-KM 3215
Coroturn 107 DCMT 11 T3 04-KM 3215 draaiblad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | positief snijplaatje dcmt 11 t3 04 |
| Schakering | 3215 |
| Lengte zijkant | 11,2 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,90 excl. BTW
/ stuk
€ 11,98 incl. BTW
- Niet meer leverbaar