Referenties
Sandvik Coromant:CCMT060204-KM3215
Rubix:20101864
Fabrikant:5723932




Technische samenvatting
| Type plaatje | positieve wisselplaat ccmt 06 02 04 |
|---|---|
| Schakering | 3215 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT CCMT 06 02 04-KM 3215
Draaiblad Coroturn 107 CCMT 06 02 04-km 3215
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | positieve wisselplaat ccmt 06 02 04 |
| Schakering | 3215 |
| Lengte zijkant | 6 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes