Referenties
SMC:IP8100-030-H-Q
Rubix:A0149108
Fabrikant:00142293
Documenten
Productdetails : SMC POSITIONER IP8100-030-H-Q
IP8000 E/P positioner is more compact than the IP6000 with improved visibility of the pressure indicator. Other features include an improved enclosure protection IP65, interchangeable mounting, excellent shock and vibration performance, and a 1/2 split range available by simple span adjustment. The IP200 cylinder positioner provides accurate and stable positioning of air cylinders. The compact design allows easy installation and maintenance. A span adjuster and zero adjuster are provided for the adjustment of the feed back spring.
De afgelopen jaren is in de wereld van de ingenieurs de consensus ontstaan dat de meeste machines kleiner, betrouwbaarder en nauwkeuriger zijn geworden.Op vraag van de industrie naar nog meer precisie bij de controle van zowel lineaire actuatoren als draaicilinders kwamen de onderzoeks- en ontwikkelingsteams van SMC, de wereldwijd toonaangevende experts op het vlak van automatsering, eens te meer met de perfecte oplossing naar buiten: de elektropneumatische positioneereenheid uit de IP8000/8100-serie.Deze units werden ontworpen voor gebruik in niet-explosieve atmosferen, zijn beschikbaar met enkel- of dubbelwerkende actuatoren en met een stroomuitgangsoptie voor positiedetectie van de actuator op afstand. Uiteraard vindt u bij SMC ook een ATEX-gecertificeerde versie van de nieuwe serie.Met een verbeterde zichtbaarheid vanaf de 43 % grotere manometers en de behuizing conform de IP65-eisen gebruikt deze serie elektropneumatische postioneereenheden dezelfde montagedimensies als de conventionele IP6000-modellen van SMC, waardoor ze een volledig verwisselbare optie vormen.Deze positioneereenheden zijn beschikbaar als hendel- (IP8000) of roterende (IP8100) feedbackmodellen en werken met een ingangsstroom tussen 4 – 20Ma DC en een luchtdruk van 0,14 tot 0,7 MPa.Uiteraard vindt u bij SMC ook een ATEX-gecertificeerde versie van deze serie.
Sterke punten
•Output current (4-20mADC) realizes remote position detecting (rotary type)
Vibration resistance: No resonances 5 to 200Hz
Dust resistance: Conforms to JIS F8007 IP65
Pressure gauge O.D.43
Accessories include:Output restriction w/pilot valve, fork lever joint, compensation spring, w/external scale plate
Vibration resistance: No resonances 5 to 200Hz
Dust resistance: Conforms to JIS F8007 IP65
Pressure gauge O.D.43
Accessories include:Output restriction w/pilot valve, fork lever joint, compensation spring, w/external scale plate
Toepassingen
Airline
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 829,37 excl. BTW
/ stuk
€ 1.003,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen