FESTO WEGMEETSYSTEEM MLO-POT-225-LWG 152645
Potentiometer MPL-POT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MLO-POT-225-LWG
Rubix:05098956
Fabrikant:152645
EAN:4052568117610

Technische samenvatting
| Materiaal | gesmeed aluminiumlegering, staal, gegoten aluminium, kunststof |
|---|---|
| Type | positiemeetsysteem |
| Spanning, min. | 10 V |
Documenten
Productdetails : FESTO WEGMEETSYSTEEM MLO-POT-225-LWG 152645
Wegmeetsysteem MLO-POT-225-LWG analoog, met absoluut wegmeetsysteem, elektrisch meetbereik 225 mm, voor ascontroller SPC-100 CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Meetprincipe wegmeetsysteem=analoog, Omgevingstemperatuur=-30 - 100 °C, Aanbevolen sleepstroom=< 1 µA, Max sleepstroom kortdurend=10 mA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 798 g |
| Materiaal | gesmeed aluminiumlegering, staal, gegoten aluminium, kunststof |
| Type | positiemeetsysteem |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 42 V |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 709,72 excl. BTW
/ stuk
€ 858,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen