Referenties
Gates:SPC4000/2 POWERBAND
Rubix:02241044
Fabrikant:938154002
EAN:5412571081954

Documenten
Productdetails : GATES V-SNAAR SPC 4000-2 POWERBAND
Ommantelde, meervoudige V-riem met klassiek/smal profiel. De 'flex-bonded' trekkoorden van polyester, die als één geheel in de riem worden gevulkaniseerd, verhogen de weerstand van de riem tegen buig- en trekkrachten, vermoeiing en schokbelasting. De sterke band bepaalt de afstand tussen de riemen en voorkomt dat de riemen zijwaarts buigen. Hoge stabiliteit en soepele werking op meest veeleisende aandrijvingen. Het ontwerp biedt belangrijke besparingsmogelijkheden. Ruimte- en gewichtsbesparingen dankzij een zeer efficiënte overbrenging.
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Geleidt statische elektriciteit (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• Geleidt statische elektriciteit (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spc |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Richtlengte | 4000 mm |
| Binnenlengte | 4000 mm |
| Buitenlengte | 4030 mm |
| Dikte | 18 mm |
| Materiaal | cr |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 622,30 excl. BTW
/ stuk
€ 752,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
