GATES TANDRIEM GT3 2MGT 178 6 POWERGRIP

Powergrip GT3

Zie technische informatie
Referenties
Gates:GT3 178 2MGT 6
Rubix:02309985
Fabrikant:940054070
EAN:5414465982835
GATES TANDRIEM GT3 2MGT 178 6 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel2mgt
Werklengte178 mm
Breedte riem6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 2MGT 178 6 POWERGRIP


Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.

Sterke punten

• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel2mgt
Werklengte178 mm
Breedte riem6 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling2 mm
Aantal tanden89
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,15 excl. BTW
/ stuk
9,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden