GATES TANDRIEM GT3 2MGT 208 6 POWERGRIP

Powergrip GT3

Zie technische informatie
Referenties
Gates:GT3 208 2MGT 6
Rubix:02301928
Fabrikant:940054074
EAN:5414465982873
GATES TANDRIEM GT3 2MGT 208 6 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel2mgt
Werklengte208 mm
Breedte riem6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 2MGT 208 6 POWERGRIP


Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.

Sterke punten

• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel2mgt
Werklengte208 mm
Breedte riem6 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling2 mm
Aantal tanden104
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,33 excl. BTW
/ stuk
10,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen