Referenties
Gates:GT3 144 3MGT 9
Rubix:02300490
Fabrikant:940053290
EAN:5414465314643

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 3MGT 144 9 POWERGRIP
Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.
Sterke punten
• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 49 |
|---|---|
| Profiel | 3mgt |
| Werklengte | 144 mm |
| Breedte riem | 9 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 3 mm |
| Aantal tanden | 48 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,64 excl. BTW
/ stuk
€ 14,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen
